Panduit - Etiqu. de câbles;jaune 76,2x25,4mm;pose par colliers;imp.TDP43;rouleau 500;Cdt.1 - M300X100Y6T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 25.4 mm
largeur - 76.2 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983713332
Réf. Sonepar
00156371333
Réf. Fournisseur
M300X100Y6T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
25.4 mm
largeur:
76.2 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester/polyoléfine M300X100Y6T fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Polyester/polyoléfine. 3" x 1" (76,2 mm x 25,4 mm) Coloris : jaune. 500 étiquettes par rouleau.