Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Etiqu. de câbles;rouge 76,2x12,7mm;pose par colliers;imp.TDP43;rouleau 500;Cdt.1 - M300X050AIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiqu. de câbles;rouge 76,2x12,7mm;pose par colliers;imp.TDP43;rouleau 500;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 12.7 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983193851

Réf. Sonepar

00156319385

Réf. Fournisseur

M300X050AIT

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

12.7 mm

largeur:

76.2 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

rouge

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette marqueur de câbles rouge; 76,2x12,7mm; fixation par colliers; impression avec l'imprimante TDP43ME/E + encre résine; rouleau 500; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 0,50", polyester/polyoléfine, coloris rouge, 500 pièces.