Panduit - Etiqueteuse LS8E QWERTY; avec 6 Piles AA + cassette S100X150VAC;Cdt.1 - LS8EQ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiqueteuse LS8E QWERTY; avec 6 Piles AA + cassette S100X150VAC;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - -8...8

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 203 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - QWERTY

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Imprantes à transfert thermique et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983089000

Réf. Sonepar

00156308900

Réf. Fournisseur

LS8EQ

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de lignes de texte:

-8...8

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

203 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

QWERTY

répétition de texte:

Oui

chiffres à l'écran:

14

adapté à une bande métallique:

Non

Etiqueteuse LS8E clavier QWERTY; livrée avec 6 Piles AA + cassette S100X150VAC; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'imprimante portable à transfert thermique PanTher avec clavier QWERTY imprime sur bandes continues, gaines thermorétractables continues, gaines thermorétractables prédécoupées, étiquettes générales de composants, étiquettes de composants de réseau, étiquettes plastifiées pour fil/câble et étiquettes pour fil/câble non plastifiées. Eliminant les déchets d'étiquettes et le temps associé à la découpe des étiquettes, il dispose d'une fonction de découpe partielle, d'une fonctionnalité de coupe à la longueur désirée des étiquettes, d'une interface PC et il est conforme RoHS. Il est livré avec une imprimante portable, le logiciel PANTHERLINK, une cassette d'étiquettes plastifiées S100X150VAC, six piles alcalines AA et une carte de référence rapide.