Panduit - Etiquette adhés. blanche 12,7x11,2mm;polyester;impr. laser/jet d'encre;Cdt.10000 - C050X044YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 11.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette laser/ jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983517961
Réf. Sonepar
00156051796
Réf. Fournisseur
C050X044YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
11.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
12.7 mm
hauteur:
11.2 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 0,50" x hauteur 0,44", polyester adhésif, blanc, 13 étiquettes/rangée, 247 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/paquet.