Panduit - Etiquette adhés. blanche 12,7x11,2mm;polyester;transf. therm.TDP43;Cdt.10000 - C050X044YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhés. blanche 12,7x11,2mm;polyester;transf. therm.TDP43;Cdt.10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 11.2 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983522934

Réf. Sonepar

00156052293

Réf. Fournisseur

C050X044YJT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

11.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

11.2 mm

Etiquette adhésive blanche 12,7x11,2mm en rouleau ; matière polyester; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.10000

Les Atouts de l'article:

Etiquette du composant de transfert thermique, largeur 0,50 " x hauteur 0,44", polyester, blanc, 5 étiquettes/rangées, 10 000 pièces par package.