Panduit - Etiquette adhés. blanche 15,2x5,1mm;polyester;imprim. laser/jet encre;Cdt.10000 - C060X020YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhés. blanche 15,2x5,1mm;polyester;imprim. laser/jet encre;Cdt.10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 5.1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette laser/ jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983517978

Réf. Sonepar

00156051797

Réf. Fournisseur

C060X020YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

5.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15.2 mm

hauteur:

5.1 mm

Etiquette adhésive blanche 15,2x5,1mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.10000

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre C060X020YJJ, largeur 0,60" x hauteur 0,20", polyester adhésif, blanc, 11 étiquettes/rangée, 385 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/paquet.