Panduit - Etiquette adhés. blanche 25,4x6,44mm;polyester;imprim. Laser/Jet encre;Cdt.10000 - C100X025YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983518043
Réf. Sonepar
00156051804
Réf. Fournisseur
C100X025YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
6.4 mm
Etiquette adhésive blanche 25,4x6,44mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.10000
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,00" x hauteur 0,25", polyester adhésif, blanc, 7 étiquettes/rangée, 210 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,00" x hauteur 0,25", polyester adhésif, blanc, 7 étiquettes/rangée, 210 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/package.