Panduit - Etiquette adhés. blanche 50,8x12,7mm;polyester;imprim. Laser/jet encre;Cdt.1000 - C200X050YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhés. blanche 50,8x12,7mm;polyester;imprim. Laser/jet encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette Laser/Jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983518180

Réf. Sonepar

00156051818

Réf. Fournisseur

C200X050YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

12.7 mm

Etiquette adhésive blanche 50,8x12,7mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 2,00" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 4 étiquettes/rangée, 64 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/paquet.