Panduit - Etiquette adhés. haute tenue 4 ports 64x7,6mm;polyester;impr. TDP43;Cdt.2500 - C252X030YPT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 7.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983680788
Réf. Sonepar
00156000312
Réf. Fournisseur
C252X030YPT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
7.6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
64 mm
hauteur:
7.6 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,52" x hauteur 0,30", polyester Super-Tack, blanc, 1 étiquette/rangée, 2 500 pièces par paquet.