Panduit - Etiquette adhésive 4 ports 64x7,6mm;polyoléfine;(cassette de 125);LS8E;Cdt.1 - C252X030FJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive 4 ports 64x7,6mm;polyoléfine;(cassette de 125);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349401

Réf. Sonepar

00156034940

Réf. Fournisseur

C252X030FJC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

64 mm

hauteur:

7.6 mm

Etiquette adhésive 4 ports 64x7,6mm pour repérage sur panneau de brassage; matière polyoléfine; cassette de 125 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes P1 pour composant réseau C252X030FJC contient le matériel d'étiquetage et le ruban afin de faciliter le changement d'étiquettes. Etiquettes prédécoupées conçues pour assurer une qualité optimale à des fins d'identification des panneaux de brassage, des plaques frontales, des blocs de raccordement et d'autres équipements de systèmes réseau. Plage de températures : –40 °C à 82 °C. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériau en polyoléfine. 64 mm x 7,6 mm ; coloris blanc. 125 étiquettes par cassette. Quantité par package : 1 pièce.