Panduit - Etiquette adhésive 4 ports 66,3x7,6mm;polyoléfine;(cassette de 125);LS8E;Cdt.1 - C261X030FJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive 4 ports 66,3x7,6mm;polyoléfine;(cassette de 125);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349418

Réf. Sonepar

00156034941

Réf. Fournisseur

C261X030FJC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

66.3 mm

hauteur:

7.6 mm

Etiquette adhésive 4 ports 66,3x7,6mm pour repérage sur panneau de brassage; matière polyoléfine; cassette de 125 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette réseau, cassette P1, 2,61" L x 0,30" H, polyoléfine, blanc, 125 étiquettes/cassette, 1 unité par package.