Panduit - Etiquette adhésive argentée 25,4x12,7mm;polyester;(cassette de 500);LS8E;Cdt.1 - C100X050YMC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983786114
Réf. Sonepar
00156000440
Réf. Fournisseur
C100X050YMC
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
12.7 mm
Etiquette adhésive argentée 25,4x12,7mm; matière polyester; cassette de 500 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 1,00" L x 0,50" H, polyester, argent, 500 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 1,00" L x 0,50" H, polyester, argent, 500 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.