Panduit - Etiquette adhésive argentée 50,8x25,4mm;polyester;(cassette de 150);LS8E;Cdt.1 - C200X100YMC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive argentée 50,8x25,4mm;polyester;(cassette de 150);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983786121

Réf. Sonepar

00156000443

Réf. Fournisseur

C200X100YMC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

25.4 mm

Etiquette adhésive argentée 50,8x25,4mm; matière polyester; cassette de 150 + encre; pour untilsation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant, Cassette P1, 2,00" L x 1,00" H, polyester, argent, 150 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.