Panduit - Etiquette adhésive argentée 69,9x31,8mm;polyester;pour imprimante TDP43;Cdt.2500 - C275X125YMT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 31.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983027194
Réf. Sonepar
00156302719
Réf. Fournisseur
C275X125YMT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
31.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
69.9 mm
hauteur:
31.8 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,75" x hauteur 1,25", polyester, argent, 1 étiquette/rangée, 2500 pièces par paquet.