Panduit - Etiquette adhésive blanche 15,2x5,1mm;polyester;imprim. TDP43;Cdt.10000 - C060X020YJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 5.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522989
Réf. Sonepar
00156052298
Réf. Fournisseur
C060X020YJT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
5.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15.2 mm
hauteur:
5.1 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette du composant de transfert thermique, largeur 0,60 " x hauteur 0,20", polyester, blanc, 3 étiquettes/rangées, 10 000 pièces par package.