Panduit - Etiquette adhésive blanche 25,4x12,7mm;polyester;(cassette de 500);LS8E;Cdt.1 - C100X050YJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349296

Réf. Sonepar

00156034929

Réf. Fournisseur

C100X050YJC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

12.7 mm

Etiquette adhésive blanche 25,4x12,7mm; matière polyester; cassette de 500 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant C100X050YJC, P1 Cassette, 1,00" L x 0,50" H, polyester, blanc, 500 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.