Panduit - Etiquette adhésive blanche;25,4x8,5mm;polyester;pour imprimante laser;Cdt.5000 - PEL-6-Y2-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive blanche;25,4x8,5mm;polyester;pour imprimante laser;Cdt.5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 8.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983481125

Réf. Sonepar

00156048112

Réf. Fournisseur

PEL-6-Y2-5

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

8.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

8.6 mm

Etiquette adhésive blanche rectangulaire en planche A4; 25,4x8,5mm; matière polyester; pour imprimante laser; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

Etiquette laser sur feuille A4, 1,00" x 0,33" (25,4 mm x 25,4 mm), polyester, blanc