Panduit - Etiquette adhésive blanche 38,1x19,1mm;polyester;(cassette de 250);LS8E;Cdt.1 - C150X075YJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive blanche 38,1x19,1mm;polyester;(cassette de 250);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 19.05 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349326

Réf. Sonepar

00156034932

Réf. Fournisseur

C150X075YJC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

19.05 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquette adhésive blanche 38,1x19,1mm; matière polyester; cassette de 250 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant, P1 Cassette, 1,50" L x 0,75" H, polyester, blanc, 250 étiquettes/cassette, 1 unité par package.