Panduit - Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm;polyester;(cassette de 200);LS8E;Cdt.1 - C200X100YJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm;polyester;(cassette de 200);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349388

Réf. Sonepar

00156034938

Réf. Fournisseur

C200X100YJC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

25.4 mm

Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm; matière polyester; cassette de 200 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant, P1 Cassette, 2,00" L x 1,00" H, polyester, blanc, 200 étiquettes/cassette, 1 unité par package.