Panduit - Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm;polyoléfine;(cassette de 200);LS8E;Cdt.1 - C200X100FJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm;polyoléfine;(cassette de 200);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349371

Réf. Sonepar

00156034937

Réf. Fournisseur

C200X100FJC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

25.4 mm

Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm; matière polyoléfine; cassette de 200 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette réseau, cassette P1, 2,00" L x 1,00" H, polyoléfine, blanc, 150 étiquettes/cassette, 1 unité par package.