Panduit - Etiquette adhésive blanche 76,2x50,8mm;polyester;imprimante TDP43;Cdt.1000 - C300X200YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 50.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983027132

Réf. Sonepar

00156302713

Réf. Fournisseur

C300X200YJT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

50.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

50.8 mm

Etiquette adhésive blanche 76,2x50,8mm en rouleau ; matière polyester; à utiliser avec l'imprimante TDP43ME/E; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 2,00", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 1 000 pièces par paquet.