Panduit - Etiquette adhésive blanche 9,7x9,7mm;polyester;transf. therm.TDP43;Cdt.10000 - C038X038YJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 9.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522767
Réf. Sonepar
00156052276
Réf. Fournisseur
C038X038YJT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
9.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
9.7 mm
hauteur:
9.7 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette du composant de transfert thermique, largeur 0,38 " x hauteur 0,38", polyester, blanc, 7 étiquettes/rangées, 10 000 pièces par package.