Panduit - Etiquette adhésive blanche polyester;25,4x12,7mm;impr. DOT MATRIX;Cdt.5000 - PDL-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 12.7 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983982196
Réf. Sonepar
00156098219
Réf. Fournisseur
PDL-20
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
12.7 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Dot-Matrix étiquette, "x 0,50" 1,00, polyester, blanc


