Panduit - Etiquette adhésive Danger Ecrasement;losange Noir/Jaune;4/carte;Cdt.5cartes - PPS0202B493

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive Danger Ecrasement;losange Noir/Jaune;4/carte;Cdt.5cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983461189

Réf. Sonepar

00156046118

Réf. Fournisseur

PPS0202B493

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

57.2 mm

hauteur:

57.2 mm

diamètre:

0 mm

épaisseur:

0.13 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Etiquette adhésive Danger Ecrasement; losange Noir/Jaune; 4/carte; Cdt. 5 cartes

Les Atouts de l'article:

Panneau adhésif en polyester, hauteur 2,25" x largeur 2,25" (57,15 mm x 57,15 mm), en-tête vierge, « Pictogramme point de pincement » ', adhésif en polyester, noir/jaune, 4 panneaux/carte, 5 cartes/package.