Panduit - Etiquette ahésive 12,7x38,1mm;polyoléfine blanc;imprim. laser/jet encre;Cdt.5000 - N050X150FJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette ahésive 12,7x38,1mm;polyoléfine blanc;imprim. laser/jet encre;Cdt.5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...10.2 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette - laser/jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983569663

Réf. Sonepar

00156056966

Réf. Fournisseur

N050X150FJJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...10.2 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette ahésive 12,7x38,1mm;polyoléfine blanc;imprim. laser/jet encre; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

Etiquette en polyoléfine non plastifiée, largeur 0,50" x hauteur 1,50" (12,7 mm x 19,05 mm), 8-2 AWG, polyoléfine adhésive, blanc, 14 étiquettes/rangée, 84 étiquettes/feuille, 5 000 étiquettes/package.