Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;22,9x55x12,7mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000 - LJSL10-Y3-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;22,9x55x12,7mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 55.1 mm

  • largeur - 22.9 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983824588

Réf. Sonepar

00156082458

Réf. Fournisseur

LJSL10-Y3-1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

55.1 mm

largeur:

22.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en planche A4; dimensions 22,9x55x12,7mm; diamètre max. 13,5mm; pour utlisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée pour laser/jet d'encre, feuille A4, 0,90" x 2,17", polyester, blanc