Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;22,9x55x17mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000 - LJSL21-Y3-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;22,9x55x17mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 17 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983840984

Réf. Sonepar

00156084098

Réf. Fournisseur

LJSL21-Y3-1

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

17 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

22.9 mm

hauteur:

55 mm

Etiquette autoprotégée blanche en planche A4; dimensions 22,9x55x17mm; diamètre max. 12,1mm; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée pour laser/jet d'encre, feuille A4, 0,90" x 2,17", polyester, blanc