Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;25,4x80,5x24,6mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000 - LJSL6-Y3-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 24.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983824540

Réf. Sonepar

00156082454

Réf. Fournisseur

LJSL6-Y3-1

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

24.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

80.5 mm

Etiquette autoprotégée blanche en planche; dimensions 25,4x80,5x24,6m; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", zone d’inscription 1,00" x 3,17" x 0,97".