Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;35,6x139,7x25,4mm;impr. laser/jet encre;Cdt.500 - LJSL14-Y3-0.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
couleur - blanc
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983840922
Réf. Sonepar
00156084092
Réf. Fournisseur
LJSL14-Y3-0.5
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée pour laser/jet d'encre, feuille A4, 1,40" x 5,50", polyester, blanc