Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;45,7x139,7x29,6mm;impr. laser/jet encre;Cdt.500 - LJSL15-Y3-0.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;45,7x139,7x29,6mm;impr. laser/jet encre;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983840939

Réf. Sonepar

00156084093

Réf. Fournisseur

LJSL15-Y3-0.5

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en planche; dimensions 45,7x139,7x29,6mm; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Etiquette auto-protégée laser/jet d'encre, A4 feuille, 1,80 "x 5,50", polyester, blanc