Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;50,8x38,7x12,1mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000 - LJSL7-Y3-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;50,8x38,7x12,1mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983824557

Réf. Sonepar

00156082455

Réf. Fournisseur

LJSL7-Y3-1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en planche; dimensions 50,8x38,7x12,1m; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Étiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", zone d’inscription 2,00" x 1,50" x 0,50"