Panduit - Etiquette drapeau pour usage réseau;25,4x38,1mm;imprimante TDP43;Cdt.2500 - F100X150AJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 3.1...5.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983115037
Réf. Sonepar
00156311503
Réf. Fournisseur
F100X150AJT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
3.1...5.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette d'identification de transfert thermique F100X150AJT offre une lisibilité améliorée et un espace d'information supplémentaire pour les petits fils et câbles, ce qui permet une identification plus claire et plus complète. La conception permet de coller l'étiquette d'identification comme une étiquette adhésive permanente ou comme une étiquette non adhésive repositionnable. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. A utiliser avec les imprimantes TDP. Câble en polyester 25,4 mm x 38,1 mm ; diamètre du câble 3,1 mm - 5,2 mm ; coloris blanc. 2 500 étiquettes.