Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 25,4x12,7mm;imprimante TDP43;Cdt.500 - C100X050APT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983112142
Réf. Sonepar
00156311214
Réf. Fournisseur
C100X050APT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
12.7 mm
Etiquette épaisse adhésive blanche 25,4x12,7mm en rouleau; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.500
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C100X050APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. 25,4 mm x 12,7 mm ; coloris blanc. 3 étiquettes par rangée. Quantité par package : 500 pièces.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C100X050APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. 25,4 mm x 12,7 mm ; coloris blanc. 3 étiquettes par rangée. Quantité par package : 500 pièces.