Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 64x7,6mm;pour imprimante TDP43;Cdt.500 - C252X030APT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 64x7,6mm;pour imprimante TDP43;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983089147

Réf. Sonepar

00156308914

Réf. Fournisseur

C252X030APT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

64 mm

hauteur:

7.6 mm

Etiquette épaisse adhésive blanche 64x7,6mm en rouleau; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 2,52" x hauteur 0,10", panneau surélevé, blanc, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par package.