Panduit - Exhaust Duct for Cisco 7009 Switch used - DERLCC7009A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- forme de finition - autre 
- mode de pose - dessus 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0074983920822
Réf. Sonepar
00156392082
Réf. Fournisseur
DERLCC7009A
Marque
Panduit
matériau:
acier
forme de finition:
autre
mode de pose:
dessus
Exhaust Duct for Cisco 7009 Switch used 
Les Atouts de l'article:
Le conduit d'évacuation d'air achemine l'air évacué depuis le flanc du commutateur Cisco 7009 dans une armoire Net-Access™ type N de 42 pouces (1 070 mm) de large dans l'allée chaude, en empêchant ainsi l'air chaud de se mélanger à l'air froid à l'intérieur de l'armoire. Ce produit améliore l'efficacité énergétique et la fiabilité en fonctionnant sans alimentation et avec une consommation de ventilateur réduite. De coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le conduit d'évacuation d'air achemine l'air évacué depuis le flanc du commutateur Cisco 7009 dans une armoire Net-Access™ type N de 42 pouces (1 070 mm) de large dans l'allée chaude, en empêchant ainsi l'air chaud de se mélanger à l'air froid à l'intérieur de l'armoire. Ce produit améliore l'efficacité énergétique et la fiabilité en fonctionnant sans alimentation et avec une consommation de ventilateur réduite. De coloris noir.


