Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Faceplate, 1 Port, Single Gang, Executiv - CFPE1IGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 1 Port, Single Gang, Executiv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983033201

Réf. Sonepar

00156303320

Réf. Fournisseur

CFPE1IGY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

69.8 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

21.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25.1 mm

Faceplate, 1 Port, Single Gang, Executiv

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale Mini Com à branchement simple de la série Exécutive peut accueillir un module Mini-Com®, fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Gris international.