Panduit - Faceplate, 1 Port, Single Gang, Executiv - CFPE1IWY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983033218
Réf. Sonepar
00156303321
Réf. Fournisseur
CFPE1IWY
Marque
Panduit
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
69.8 mm
hauteur d'appareil:
114.3 mm
profondeur d'appareil:
21.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25.1 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale de la série Executive Mini-Com™ peut accueillir un module Mini-Com. La plaque frontale est à branchement simple et se monte sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale inclut une conception sur rail surélevé sur le bord extérieur du cadre, dispose d'une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc cassé.