Panduit - Faceplate, 2 Port, Single Gang, Classic, - CFPL2WHY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983033683

Réf. Sonepar

00156303368

Réf. Fournisseur

CFPL2WHY

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

69.8 mm

hauteur d'appareil:

114.2 mm

profondeur d'appareil:

17.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.2 mm

Faceplate, 2 Port, Single Gang, Classic,

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de la série Classique Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. La plaque frontale est à branchement simple et se monte sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc.