Panduit - Faceplate, 2 Port, Single Gang, Executiv - CFPE2BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983033256
Réf. Sonepar
00156303325
Réf. Fournisseur
CFPE2BLY
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
69.8 mm
hauteur d'appareil:
114.3 mm
profondeur d'appareil:
21.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25.1 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale Mini Com à branchement simple de la série Exécutive peut accueillir deux modules Mini-Com®, fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Noir.


