Panduit - Faceplate, 3 Port, 55x55mm, Sloped, Arct - CHES3AWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983034574

Réf. Sonepar

00156303457

Réf. Fournisseur

CHES3AWY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

3

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

55.6 mm

hauteur d'appareil:

55.6 mm

profondeur d'appareil:

26.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24.1 mm

Faceplate, 3 Port, 55x55mm, Sloped, Arct

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur pour plaques frontales de 55mm × 55mm Mini-Com™ peut accueillir trois modules Mini-Com. L'adaptateur se monte sur des ouvertures standard de 55mm x 55mm ou FCFPAW et a une conception inclinée pour améliorer le rayon de courbure. L'adaptateur inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.