Panduit - Faceplate, 4 Port, 86x86 Sloped, Off Whi - CFP86S4IWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 4 Port, 86x86 Sloped, Off Whi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983032938

Réf. Sonepar

00156303293

Réf. Fournisseur

CFP86S4IWY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

27.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24.1 mm

Faceplate, 4 Port, 86x86 Sloped, Off Whi

Les Atouts de l'article:

86 millimeter x 86 millimeter seule bande incliné Plastrons avec Capot à vis. Accepte quatre modules Idem (marque Panduit)™.