Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Faceplate, 4 Port, Classic, Sloped, Off - CFPSL4IWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 4 Port, Classic, Sloped, Off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983034130

Réf. Sonepar

00156303413

Réf. Fournisseur

CFPSL4IWY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

69.8 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

27.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20.3 mm

Faceplate, 4 Port, Classic, Sloped, Off

Les Atouts de l'article:

La plaque verticale inclinée Mini Com à branchement simple de la série Classique peut accueillir quatre modules Mini-Com®, fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Blanc cassé