Panduit - Faceplate, 4 Port, Single Gang, Classic, - CFPL4SY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable (inox)
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983033843
Réf. Sonepar
00156303384
Réf. Fournisseur
CFPL4SY
Marque
Panduit
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
saillie
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
114.5 mm
profondeur d'appareil:
19.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale en acier inoxydable Mini-Com™ peut accueillir quatre modules Mini-Com. La plaque frontale est à branchement simple et se monte sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est en matériau résistant aux impacts pour soutenir les installations dans des zones à fort trafic.






