Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Faceplate, 4 Port, Water Resistant, Indu - CFPWR4CL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 4 Port, Water Resistant, Indu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Plastrons Résistant à L'Eau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983853199

Réf. Sonepar

00156385319

Réf. Fournisseur

CFPWR4CL

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

78 mm

hauteur d'appareil:

145.5 mm

profondeur d'appareil:

55.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Faceplate, 4 Port, Water Resistant, Indu

Les Atouts de l'article:

Bande unique, résistant à l'eau quatre Plastrons accepte vertical Idem (marque Panduit)™ modules. Dimensions 5,8 "h x 3,1" W x 1,5 " d (38,10 millimeter 147,32mm x 78,74 millimeter x)