Panduit - Faceplate, 4 Port, Water Resistant, Indu - CFPWR4CIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983854455

Réf. Sonepar

00156385445

Réf. Fournisseur

CFPWR4CIG

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

78 mm

hauteur d'appareil:

145.5 mm

profondeur d'appareil:

55.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Faceplate, 4 Port, Water Resistant, Indu

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale inclinée étanche Mini-Com™ peut accueillir quatre modules Mini-Com™. La plaque frontale est conforme à la norme IP 56, à simple entrée et inclinée, et comprend un couvercle articulé, des joints et des vis. Couvercle transparent et socle gris.