Panduit - Faceplate, 6 Port, Single Gang, Executiv - CFPE6BLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 6 Port, Single Gang, Executiv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983033447

Réf. Sonepar

00156303344

Réf. Fournisseur

CFPE6BLY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

6

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

69.8 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

21.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25.1 mm

Faceplate, 6 Port, Single Gang, Executiv

Les Atouts de l'article:

Bande unique, Plastrons vertical Idem (marque Panduit)™ accepte six modules. Requiert au moins 1,9 " Wide boîtier électrique pour le montage.