Panduit - Faceplate, 6 Port, Single Gang, Stainles - CFP6SY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 6 Port, Single Gang, Stainles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983032891

Réf. Sonepar

00156303289

Réf. Fournisseur

CFP6SY

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

6

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

114.4 mm

profondeur d'appareil:

19.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Faceplate, 6 Port, Single Gang, Stainles

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale en acier inoxydable Mini-Com™ peut accueillir six modules Mini-Com. La plaque frontale est à branchement simple et se monte sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale peut être identifiée avec une étiquette adhésive et est en matériau résistant aux impacts pour soutenir les installations dans des zones à fort trafic.