Panduit - Faceplate, 86X86 Shuttered 2-Postition, - CFPL86F2SAW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983027156
Réf. Sonepar
00156302715
Réf. Fournisseur
CFPL86F2SAW
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
23.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale de 86 mm × 86mm Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. La plaque frontale est plate et obturée pour protéger les modules de la poussière et des débris. Sa conception à deux pièces dissimule les deux vis de montage du panneau M4.0-0,7 x 25 mm La plaque frontale inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.