Panduit - Faceplate, 86X86 Shuttered 4-Postition, - CFPL86F4SAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate, 86X86 Shuttered 4-Postition,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983027170

Réf. Sonepar

00156001238

Réf. Fournisseur

CFPL86F4SAW

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

23.9 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

Faceplate, 86X86 Shuttered 4-Postition,

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de 86mm × 86mm Mini-Com™ peut accueillir quatre modules Mini-Com. La plaque frontale est plate et obturée pour protéger les modules de la poussière et des débris. Sa conception à deux pièces dissimule les deux vis de montage du panneau M4.0-0,7 x 25 mm La plaque frontale inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.