Panduit - Faceplate Adapter, Australian, Off White - CAFPAIW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate Adapter, Australian, Off White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - support de module

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983754410

Réf. Sonepar

00156375441

Réf. Fournisseur

CAFPAIW-X

Marque

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

support de module

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

22.9 mm

hauteur d'appareil:

22.9 mm

profondeur d'appareil:

19 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

38.15 mm

Faceplate Adapter, Australian, Off White

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur pour plaque frontale Mini-Com™ peut accueillir un module Mini-Com. L'adaptateur se monte sur une ouverture pour plaque frontale Clipsal ou HPM pour ajouter la connectivité Mini-Com. Coloris : blanc cassé.